- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- フェンス 連結金具のおすすめ人気ランキング
フェンス 連結金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新122件の「フェンス 連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス ジョイント 金具」、「フェンス 留め具」、「金網ジョイント」などの商品も取り扱っております。
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質SUS443J1
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
用途棚の支柱を連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-6150材質スチール質量(g)60奥行(mm)13間口(mm)20表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1個
¥289税込¥318
当日出荷
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)6
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ長さ(mm)20幅(mm)46横幅(mm)25.5板厚(mm)1.2穴径(mm)6X9
1袋(4個)
¥999税込¥1,099
当日出荷
未来工業ジョイント金具ステンレス仕様
ラック相互の接続に使用します。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
1セット
¥749税込¥824
当日出荷
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。色シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
セット内容支柱1本分材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。
用途ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。材質スチール幅(mm)82質量(kg)(1組あたり)約0.1質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1組あたり)約82×44×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅8.2cm×奥行4.4cm×高さ2.5cm
1セット(2個)
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥339税込¥373
当日出荷
国元商会フェンスクランプNF型
金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。
現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
TRUSCOアルミ安全フェンス連結金具
安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質ステンレス高さ(mm)24間口(mm)55トラスコ品番124-5980セット内容六角穴付ボルト、ナット質量(g)30品名連結金具奥行(mm)3アズワン品番64-8403-95
1個
¥429税込¥472
翌々日出荷
アイリスオーヤマメッシュラックジョイント
メッシュパネルを連結するためのジョイントパーツです。パネルをはさみ込んでネジ止めするタイプで、4個で1セットになっています。
材質ABS樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×15×30
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板タイプビス止めタイプ